SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M42
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN43.140HV
Rubix:08913758
Fabrikant:000125.00002.0430.000
EAN:4043952047071


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 43 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 78 mm |
Productdetails : SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M42
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B onderlegringen B (gestanst), met afschuining Afmeting: 43 x 78 x7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4117,5 g |
| Binnendiameter | 43 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M42 |
| Dikte | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,92 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 76,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
43 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
78 mm
Norm
Metrische diameter
M42