THVZ SLUITRING D440R M5
Vlakke sluitring voor houtverbindingen DIN 440 R Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38230.050.001
Rubix:08913844
EAN:8715492088741

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : THVZ SLUITRING D440R M5
Vlakke sluitring voor houtverbindingen DIN 440 R Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,62 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen