PETZL SM'D SCREW LOCK CARABINER ZWART - M39A SLN
M39A SLN Ultralichte asymmetrische karabiner Sm'D
Zie technische informatieReferenties
Petzl:M39A SLN
Rubix:2299126183
EAN:3342540817517

Productdetails : PETZL SM'D SCREW LOCK CARABINER ZWART - M39A SLN
De compacte, asymmetrische aluminium karabiner Sm'D wordt aanbevolen voor werkers op hoogte die het gewicht van hun uitrusting tot een minimum willen beperken. Door de D-vorm is hij bijzonder geschikt voor het bevestigen van uitrusting. Hij is beschikbaar met twee vergrendelingssystemen (automatisch TRIACT-LOCK-systeem en handmatig SCREW-LOCK-systeem) of zonder vergrendelingssysteem.
Eigenschappen:
• De D-vorm is uitstekend geschikt voor het bevestigen van uitrusting.
• Compacte aluminium karabiner, geschikt voor werkers op hoogte die het gewicht van hun uitrusting tot een minimum willen beperken.
• Vergemakkelijkt het hanteren:
- Het randvrije oppervlak aan de binnenzijde vergemakkelijkt het draaien van de karabiner.
- Het Keylock-systeem voorkomt dat de karabiner blijft haken.
• H-profiel:
- Zorgt voor een optimale verhouding breukbelasting/gewichtsbesparing.
- Beschermt de markering tegen slijtage.
• Opening om een TIBLOC-touwklem of een MICRO TRAXION-katrol te bevestigen, zodat deze niet verloren raken.
• Beschikbaar met twee vergrendelingssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatische vergrendeling met 3-wegopening.
- SCREW-LOCK: handmatige schroefsluiting met rode indicator, die zichtbaar is zolang de karabiner niet vergrendeld is.
• Beschikbaar zonder vergrendelingssysteem om het inhaken tijdens het voortbewegen met voorklimtechniek te vergemakkelijken.
Specificaties:
• Materiaal: Aluminium
• Gewicht: 45 g
• Vergrendelingssysteem: SCREW-LOCK
• Certificeringen: CE EN 362, CE EN 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B, komt overeen met de Japanse voorschriften voor valbeveiliging
• Kleur: zwart
• Breukbelasting langs: 23 kN
• Breukbelasting dwars: 8 kN
• Breukbelasting bij open sluiting: 7 kN
• Opening: 20 mm
Eigenschappen:
• De D-vorm is uitstekend geschikt voor het bevestigen van uitrusting.
• Compacte aluminium karabiner, geschikt voor werkers op hoogte die het gewicht van hun uitrusting tot een minimum willen beperken.
• Vergemakkelijkt het hanteren:
- Het randvrije oppervlak aan de binnenzijde vergemakkelijkt het draaien van de karabiner.
- Het Keylock-systeem voorkomt dat de karabiner blijft haken.
• H-profiel:
- Zorgt voor een optimale verhouding breukbelasting/gewichtsbesparing.
- Beschermt de markering tegen slijtage.
• Opening om een TIBLOC-touwklem of een MICRO TRAXION-katrol te bevestigen, zodat deze niet verloren raken.
• Beschikbaar met twee vergrendelingssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatische vergrendeling met 3-wegopening.
- SCREW-LOCK: handmatige schroefsluiting met rode indicator, die zichtbaar is zolang de karabiner niet vergrendeld is.
• Beschikbaar zonder vergrendelingssysteem om het inhaken tijdens het voortbewegen met voorklimtechniek te vergemakkelijken.
Specificaties:
• Materiaal: Aluminium
• Gewicht: 45 g
• Vergrendelingssysteem: SCREW-LOCK
• Certificeringen: CE EN 362, CE EN 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B, komt overeen met de Japanse voorschriften voor valbeveiliging
• Kleur: zwart
• Breukbelasting langs: 23 kN
• Breukbelasting dwars: 8 kN
• Breukbelasting bij open sluiting: 7 kN
• Opening: 20 mm
M39A SLN Ultralichte asymmetrische karabiner Sm'D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 20 mm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




