Referenties
Gedore:1500 H 23-60
Rubix:A0210542
Fabrikant:1879197
EAN:4010886859728

Productdetails : GEDORE MACHINEHOUDER D 60MM - 1500 H 23-60
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Machinehouder d 60 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | machinehouder |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 70,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
