GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX SE 9X12 5-25NM VASTE INST.
Magnetmat 305mm x 50mm
Zie technische informatieReferenties
Gedore:3288250
Rubix:A0688619
Fabrikant:3288250
EAN:4010886965580


Technische samenvatting
| Type | gedore momentsleutel torcofix se 9x12 5-25nm vaste inst. |
|---|
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX SE 9X12 5-25NM VASTE INST.
Magnetmat
Fabrikant: GEDORE Werkzeugfabrik GmbH &
Uitvoering: Van kunststof, met magneet voor bevestiging, bijv. aan werkplaatswagens, werkplaatswanden en hefbruggen.
Toepassing: Voor het opbergen van kleine onderdelen.
Fabrikant: GEDORE Werkzeugfabrik GmbH &
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gedore momentsleutel torcofix se 9x12 5-25nm vaste inst. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,15 excl. BTW
/ stuk
€ 146,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen