Referenties
Gedore:8019530
Rubix:18110102

Productdetails : GEDORE MACHINE KLEM MT3 - E 60-120
• bekken gehard en geslepen
• voorzien van prisma
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Opening | 110 mm |
| Gewicht | 5000 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,37 excl. BTW
/ stuk
€ 143,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
