DORMER HSS KLINKGATRUIMER 1 INCH B1221

Machineruimers B122

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B1221
Rubix:A0243910
EAN:7320760252345
DORMER HSS KLINKGATRUIMER 1 INCH B1221

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)25,4 mm
Totale lengte174,63 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KLINKGATRUIMER 1 INCH B1221


HSS klinkgatruimer met 1/2"eenheidsschacht voor staal < 850 N/mm². Automaten roestvast staal. Gietijzer. Zuiver titanium en brons.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)25,4 mm
Totale lengte174,63 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat12,7 mm
Snijlengte114,3 mm
Groeftypelinks helicale spiraalgroef (links)
Type schachtrechte (gereduceerde tri-flats) schacht
Bekledingst/bronze
Aantal snijkanten5
€ 663,20 excl. BTW
/ stuk
€ 802,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen