DORMER HSS KLINKGATRUIMER 15/16 " B12215/16

Machineruimers B122

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B12215/16
Rubix:A0243907
EAN:7320760252390
DORMER HSS KLINKGATRUIMER 15/16 " B12215/16

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)23,81 mm
Totale lengte174,63 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KLINKGATRUIMER 15/16 " B12215/16


HSS klinkgatruimer met 1/2"eenheidsschacht voor staal < 850 N/mm². Automaten roestvast staal. Gietijzer. Zuiver titanium en brons.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)23,81 mm
Totale lengte174,63 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat12,7 mm
Snijlengte114,3 mm
Groeftypelinkse spiraal
Type schachtzylinderschaft
Bekledingbrons
Aantal snijkanten5
€ 478,40 excl. BTW
/ stuk
€ 578,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen