Referenties
Dormer:B1227/8
Rubix:A0243903
EAN:7320760252420




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 22,23 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 174,63 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : DORMER HSS KLINKGATRUIMER 7/8 " B1227/8
HSS klinkgatruimer met 1/2"eenheidsschacht voor staal < 850 N/mm². Automaten roestvast staal. Gietijzer. Zuiver titanium en brons.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 22,23 mm |
| Totale lengte | 174,63 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
| Snijlengte | 114,3 mm |
| Groeftype | links spiraalgroeven (lh helix / slow spiral flutes) |
| Type schacht | verminderde drie-vlaks schacht (tri-flats), cilinder schacht |
| Bekleding | brons |
| Aantal snijkanten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,40 excl. BTW
/ stuk
€ 578,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen