Referenties
Dormer:B1708.49
Rubix:20036632
EAN:7320760137260




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 8,49 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 117 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER B170 8.49 MM
HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel.
ALESOIR MACHINE 8,49 QC B170 HELICOIDAL HSSE
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 8,49 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,05 excl. BTW
/ stuk
€ 64,19 incl. BTW
- Niet meer leverbaar