Referenties
Dormer:B18014.0
Rubix:20037389
EAN:7320760420256


Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 14 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER DIN212 H7 B180 14,00 MM
HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel.
ALESOIR MACHINE 14,00 QC B180 HELICOIDAL HSSE
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 14 mm |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen