DORMER HSS-E MACHINERUIMER DIN212 H7 B180 2,50 MM

Machineruimers B180

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B1802.5
Rubix:20037310
EAN:7320760418857
DORMER HSS-E MACHINERUIMER DIN212 H7 B180 2,50 MM

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,5 mm
Totale lengte57 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER DIN212 H7 B180 2,50 MM


HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel.
ALESOIR MACHINE 2,50 QC B180 HELICOIDAL HSSE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,5 mm
Totale lengte57 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3 mm
Snijlengte14 mm
Bekledingblank
€ 30,31 excl. BTW
/ stuk
€ 36,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen