Referenties
Dormer:B9532.5
Rubix:20037783
EAN:7320760053911




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 2,4 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 86 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER B953 2,50 MM
HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal. Titaan en titaanlegeringen. Nikkel en nikkellegeringen. Koper. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten.
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²),
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²) ,
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²),
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²) ,
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 2,4 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijlengte | 48 mm |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen