Referenties
Dormer:B90110.0
Rubix:20037745
EAN:7320760181089




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 133 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 10,00 MM
HSS Machineruimer met cilindrische schacht BS 328 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 66 mm |
| Bekleding | stoomontlaten/blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,96 excl. BTW
/ stuk
€ 61,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen