DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 11,11 MM 7/16

Machineruimers B901

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B9017/16
Rubix:20037748
EAN:7320760181119
DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 11,11 MM 7/16

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)11,11 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 11,11 MM 7/16


HSS Machineruimer met cilindrische schacht BS 328 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)11,11 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss
Snijlengte71 mm
Bekledingstoomontlaten/blank
€ 82,40 excl. BTW
/ stuk
€ 99,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen