DORMER HSS-E MACHINERUIMER B953 10,00 MM

Machineruimers B953

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B95310.0
Rubix:20037790
EAN:7320760053881
DORMER HSS-E MACHINERUIMER B953 10,00 MM

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)9,9 mm
Totale lengte245 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER B953 10,00 MM


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal. Titaan en titaanlegeringen. Nikkel en nikkellegeringen. Koper. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²),
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²) ,
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)9,9 mm
Totale lengte245 mm
Materiaal mantelhss-e
Snijlengte175 mm
Bekledingblank
€ 143,20 excl. BTW
/ stuk
€ 173,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen