SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X18

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX3X18EFA2-50
Rubix:A0822054
Fabrikant:1458023 18
EAN:4043377412829
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X18


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M3X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 53,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 64,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter