SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X30

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT4X30EFA2
Rubix:A0832297
Fabrikant:910324 30
EAN:4043377126856
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X30


SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksp8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 42,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Metrische diameter