SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,7X10
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF1,7X10EFA2-50
Rubix:08254058
Fabrikant:0084217 10
EAN:4043377007452

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,7X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,7X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M1,7 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,7 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 226,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M1,7