SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X16
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX4X16EFA4-50
Rubix:A0825840
Fabrikant:1458044 16
EAN:4043377413413

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X16
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 63,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
