SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X10

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX5X10EFA4-50
Rubix:A0826953
Fabrikant:1458045 10
EAN:4043377413543
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X10


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 63,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 77,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter