SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X20

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX2X20EFA2-50
Rubix:08254774
Fabrikant:1458122 20
EAN:4043377115553
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X20


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM2
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukt6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 15,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter