SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X14

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX5X14EFA2-50
Rubix:A0822037
Fabrikant:1458025 14
EAN:4043377412874
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X14


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 50,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 60,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter