SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X40
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX6X40EFA4-50
Rubix:A0825806
Fabrikant:1458046 40
EAN:4043377413840

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X40
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 88,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
