Referenties
Spartex:VTCFPC3X6EFA1
Rubix:08254541
Fabrikant:040423 6
EAN:4043377029805


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M3X6
SPARTEX RVS A1 KRUISGATSCHROEF ZAAGSN D404 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 404 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 103,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm