ELVZ 8.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X8
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24412.040.008
Rubix:08411094
EAN:8715492627674

Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : ELVZ 8.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X8
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,91 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
8 mm