SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X45/45

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX8X45EFA2-50
Rubix:A0821987
Fabrikant:1458028 45/45
EAN:4043377394620
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X45/45


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter