SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M6X20
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPH6X20EFA4-70
Rubix:A0820818
Fabrikant:096646 20
EAN:4043377123046

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M6X20
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm
