SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X12
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX1,6X12EFA4-50
Rubix:36153005
Fabrikant:14583416 12
EAN:4043377294166

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X12
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M1,6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | t5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 135,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
