SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X40

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED16X40EFA2-50
Rubix:08224277
Fabrikant:7984216 40
EAN:4043377172334
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X40


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Metrische diameterM16
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 54,19 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 65,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter