SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X100
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X100EFA4-70
Rubix:A0827117
Fabrikant:14583410 100
EAN:4043377346582

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X100
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,14 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 64,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
