SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X45
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X45EFA4-70
Rubix:A0825969
Fabrikant:14583410 45
EAN:4043377346650

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X45
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 103,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
