SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X16

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TTX6X16EFA4-50ISO
Rubix:08260851
Fabrikant:106424T6 16
EAN:4043377182074
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X16


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk