SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X6
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX2,5X6EFA4-50
Rubix:A0825949
Fabrikant:14583425 6
EAN:4043377177483

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm
