Referenties
AMF:74047
Rubix:18390682
EAN:4020772074043



Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M16 |
Productdetails : AMF STUTSCHROEF 6314S-M16X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,79 excl. BTW
/ stuk
€ 33,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen