SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M5X12

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPH5X12EFA4-70
Rubix:A0820832
Fabrikant:096645 12
EAN:4043377122957
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M5X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M5X12


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK PH D966A-H M5X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Metrische diameterM5
Type afdrukphillips (ph)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukph2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
24,00 excl. BTW
/ 500 stuks
29,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk