SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,8X19MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB4,8X19PZEFA2
Rubix:08256333
Fabrikant:79832048 19
EAN:4043377168764

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,8X19MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,8X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
19 mm