SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X65
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX5X65EFA2-70
Rubix:A0825907
Fabrikant:1458325 65
EAN:4043377293268

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X65
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
