SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X55
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX6X55EFA4-70
Rubix:A0825894
Fabrikant:1458346 55
EAN:4043377233646

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X55
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 60,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
