SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X35
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX8X35EFA4-70
Rubix:A0825883
Fabrikant:1458348 35
EAN:4043377253729

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X35
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 81,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
