ROEBUCK HSS-E MACHINETAP BLIND M 10 - 832111
Machinetap, blind - HSS-E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:832111
Rubix:20623046
EAN:3660338050275


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS-E MACHINETAP BLIND M 10 - 832111
Metrische schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | nee |
| Schroefdraad | metrisch |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 14 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden