PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051302-M3
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2051302-M3
Rubix:20503066
Fabrikant:6245534
EAN:4042446239688

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051302-M3
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2051302-M3
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,73 excl. BTW
/ stuk
€ 56,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen