ROEBUCK HSS-E MACHINETAP BLIND M 20 - 832116
Machinetap, blind - HSS-E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:832116
Rubix:20623066
EAN:3660338050329


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS-E MACHINETAP BLIND M 20 - 832116
Metrische schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | nee |
| Schroefdraad | metrisch |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| DIN-norm | din 376 |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Totale lengte | 140 mm |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,13 excl. BTW
/ stuk
€ 86,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen