ROEBUCK HSS-E MACHINETAP BLIND M 14 - 832113
Machinetap, blind - HSS-E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:832113
Rubix:20623054
EAN:3660338050299


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
|---|---|
| Draad | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS-E MACHINETAP BLIND M 14 - 832113
Metrische schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Draad | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | nee |
| Schroefdraad | metrisch |
| Boordiameter | 12 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| DIN-norm | din 376 |
| Nuttige lengte | 18 mm |
| Totale lengte | 110 mm |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,99 excl. BTW
/ stuk
€ 42,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen