Referenties
Dormer:E242M8X1.0
Rubix:20021557
EAN:7320760165980




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E242 M 8 X 1 LINKS
HSS-E Machinetap voor linkse metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 7 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,82 excl. BTW
/ stuk
€ 59,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen