Machinetap E268
Schroefdraad | M25 |
---|---|
Diameter schroefdraad | 25 mm |
Ingang | 18 |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Schroefdraad | M25 |
Diameter schroefdraad | 25 mm |
Ingang | 18 |
Totale lengte | 140 mm |
Diepte schroefdraad | 28 mm |
Materiaal mantel | HSS-E |
Type | Metrische blinde en doorvoergaten |
Met koelspray | Nee |
Boordiameter | 23,5 mm |
Aansluiting | 18 mm |
Bekleding | Blank |
Aangepaste tariefcode | 82074010 |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden