DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 9 X 1,0

Machinetap E268

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E268M9X1.0
Rubix:20022244
EAN:7320760088999
DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 9 X 1,0
Technische samenvatting
Schroefdraadm9
Diameter schroefdraad9 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 9 X 1,0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE M 9 X1,00 E268 HSCO P-FIN GJ.DROITE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm9
Diameter schroefdraad9 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter8 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Bekledingblank
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,60 excl. BTW
/ stuk
57,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden