Referenties
Dormer:E299M30X2.0
Rubix:20020974
EAN:7320760663257




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M30 X 2.0
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Aansluiting | 22 mm |
| Bekleding | chroom |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,93 excl. BTW
/ stuk
€ 356,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen