DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M6 X .75

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M6X.75
Rubix:20021242
EAN:7320760663523
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M6 X .75

Technische samenvatting

Schroefdraadm6 x 0,75
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M6 X .75


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6 x 0,75
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,3 mm
Diameter handvat3,4 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinghard chroom
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm6 x 0,75
Aantal windingen per inch33,9
Tolerantie6h
Type schachtvierkant
53,77 excl. BTW
/ stuk
65,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen