Referenties
Dormer:E000M10
Rubix:20029300
EAN:7320760567647




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 10
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH. MTT-X M10X1,50 E000 HSS XS1 GOLD
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 x 1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 0,3937 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,76 excl. BTW
/ stuk
€ 38,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen